VALVOLA A SFERA (LEVA NERA) M/F 1/2'' ISO7/1 OTTONE NICHELATO 122100102
Valvola a Sfera M/F Leva Nera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Lombarda Raccordi:122100102
Rubix:170000000667933


Riepilogo info tecniche
| Diametro (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : VALVOLA A SFERA (LEVA NERA) M/F 1/2'' ISO7/1 OTTONE NICHELATO 122100102
Valvola a sfera (leva nera) M/F ISO7/1 ottone nichelato
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Profilo | pesante |
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione | maschio/femmina |
| Dimensione del filo | iso7/1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione