CORPO ELETTROVALVOLA EX PM 133AN PHSC0051 7321BAN00
Hannifin Valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:443779W
Rubix:999180300061734

Dettagli del prodotto : CORPO ELETTROVALVOLA EX PM 133AN PHSC0051 7321BAN00
Le elettrovalvole ad azionamento indiretto della Serie B comprendono numerose opzioni per soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse nei mercati industriali e di processo, quando è richiesto un controllo preciso e affidabile di acqua, oli leggeri e liquidi neutri. Il design solido e robusto comprende corpi in ottone e un operatore in acciaio inossidabile che garantisce milioni di cicli di vita. Questa soluzione è in grado di ottimizzare i costi totali di gestione in un'ampia gamma di applicazioni gravose ed esigenti in ambienti sicuri o difficili, compresi gli ambienti ATEX.
Tipo di azionamento: Azionato da pilota
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Ottone
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Dimensione orifizio di scarico: -
Coefficiente di flusso 1: 50
Coefficiente di flusso 2: 3
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: +90° C
Pressione massima di esercizio: 20 bar AC/DC
Media: Acqua
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 0,1 bar (AC o DC)
Dimensione orifizio: 13 mm
Dimensione attacco: G 1/2
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie
Specifiche Atex Met: -
Materiale corpo: Ottone
Consumo di potenza della bobina: -
Specifiche della bobina Met: -
Campo di temperatura della bobina: -
Divisione: Fluid and Climate Controls Europe
Collegamento elettrico: -
Dimensione orifizio di scarico: -
Coefficiente di flusso 1: 50
Coefficiente di flusso 2: 3
Funzione: Normalmente chiuso
Classe di isolamento: n/a
Temperatura massima del fluido: +90° C
Pressione massima di esercizio: 20 bar AC/DC
Media: Acqua
Temperatura minima del fluido: -10
Pressione minima di esercizio: 0,1 bar (AC o DC)
Dimensione orifizio: 13 mm
Dimensione attacco: G 1/2
Tipo di attacco: Montaggio su tubo
Tensione di alimentazione: -
Materiale della guarnizione: NBR
Materiale sede: Ottone
Specifiche Met: -
Tipo di valvola: 2/2 vie
Punti di forza
-Effetto anti-colpo d'ariete
Modularità delle bobine
Portata migliore della categoria
Modularità delle bobine
Portata migliore della categoria
Applicazioni
Industriale;Idraulica;Irrigazione;Distribuzione dell'acqua;Autolavaggio;Raffreddamento e clima;Antincendio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola a solenoide |
|---|---|
| Portata volumetrica | 50 l/min |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,65 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione