00097080-ARTICOLO VP3145-045DA-Q

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VP3145-045DA-Q
Rubix:999221025038110
Produttore:VP3145-045DA-Q
EAN:3618036566932
00097080-ARTICOLO VP3145-045DA-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00097080-ARTICOLO VP3145-045DA-Q


Elevata capacità di flusso: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Basso consumo energetico: 1,8W(DC).Possibilità di utilizzo come valvola selettrice o divisore.Possibilità di passare dallo stile normalmente chiuso allo stile normalmente aperto. Vuoto applicabile: Fino a -101,2kPa.
•Port size: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
•Body ported, Base mounted
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Pilot: Internal Pilot
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Type of actuation: A [Normally closed (N.C.)]
Body Size: 4 (1/2)
Rated voltage: 5 (24 VDC)
Port Size: 04 (Rc 1/2, 15A)
Valve Option: For General
Thread Type: Rc

Punti di forza

Grande capacità di flusso, piccola resistenza allo scarico
Facile conversione in N.C. o N.A.
Possibilità di utilizzo in vuoto o a bassa pressione
Orientamento di montaggio libero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1500 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Paese d'origineJP
286,76 IVA esclusa
/ Unità
349,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione