00096271-ARTICOLO EIL220-F02

Valvola di blocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:EIL220-F02
Rubix:999221025037853
Produttore:EIL220-F02
EAN:3618036122213
00096271-ARTICOLO EIL220-F02

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di blocco

Dettagli del prodotto : 00096271-ARTICOLO EIL220-F02


La serie IL100 viene utilizzata quando le tubazioni tra la strumentazione e l'area operativa sono lunghe o quando l'area operativa ha una grande capacità. La serie IL100 può contribuire ad accelerare notevolmente la velocità di attuazione.
•Used if any air source or air supply piping line failure occurs in the air operated process control line
•Three options: Single acting, Double acting, 3 Port
•Double acting: Retains pressure at the operating area as emergency operation until the air source is recovered to its normal state
•3 Port: Changes the supply port if a trouble occurs
•Port Size: 1/4
•Options: High (-5 to 100 °C) / Low Temperature (-30 to 60 °C) / External parts cooper-free.

Thread port: E [G (PF)]
Model: 20 (Three Side Style)
Thread: F (PF)
Accessory: None
Suffix: Standard

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola di blocco
268,57 IVA esclusa
/ Unità
327,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione