VALVOLA EVZM550-F01-01S

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EVZM550-F01-01S
Rubix:999180300056773
Produttore:EVZM550-F01-01S
EAN:3618036112368
VALVOLA EVZM550-F01-01S

Riepilogo info tecniche

Tipologiarullo in acciaio
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA EVZM550-F01-01S


La serie VZM è una valvola meccanica a 5 porte. Ha un design compatto ma un'elevata capacità di flusso (VZM400 0,55 Cv, VZM500 0,6 Cv). La serie VZM è disponibile con un design a cursore in gomma o in metallo, con un'ampia scelta di attuatori e un pilota esterno opzionale.
EVZM500, valvola meccanica a 5 vie, sistema europeo

Punti di forza

Alta produttività.

Applicazioni

Rilevamento della fine della corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x108x18 mm
Peso113 g
Tipologiarullo in acciaio
Numero di porte5
Paese d'origineJP
79,60 IVA esclusa
/ Unità
97,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione