8992-VALVOLA A PEDALE F-5-1/4-B

F Valvola a pedale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:F-5-1/4-B
Rubix:160000000578725
Produttore:8992
EAN:4052568008833
8992-VALVOLA A PEDALE F-5-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola con attacco g1/4
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8992-VALVOLA A PEDALE F-5-1/4-B


Valvola a pedale F-5-1/4-B non a ritenuta. Funzione valvola=5/2, monostabile, Tipo di azionamento=Manuale, Portata nominale normale=550 l/min, Pressione d'esercizio=-0,95 - 10 bar, Costruzione=A otturatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x85x97 mm
Peso709,6 g
Tipologiavalvola con attacco g1/4
Numero di porte5
Portata volumetrica550 l/min
Paese d'origineBR
Codice doganale84818079
320,43 IVA esclusa
/ Unità
390,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione