VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/3 CENTRO P IN T MHSD03A2

VALVOLE E BLOCCHI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Hydronit:SD03A2
Rubix:999190900096457
VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/3 CENTRO P IN T MHSD03A2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvole
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/3 CENTRO P IN T MHSD03A2


VALVOLA ELETTRICA NG6 (CETOP3) 4/3 CENTRO P IN T

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvole
Numero di porte4
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio280 bar
Portata volumetrica40 l/min
Campo di pressionefino a 280 bar (porta t: 210 bar statico / 180 bar dinamico)
  • Disponibile: spedito entro 24 ore