Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:2720050000
Rubix:999221109028088


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female threaded ends with iso 5211 actuator pad '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2720 3/4_VALSFER-FF-FARF. 2720050000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:3/4" Pressione Nominale:40 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A FARFALLA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female threaded ends with iso 5211 actuator pad '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 76 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4' (dn 20) |
| Diametro di passaggio | 16,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione