Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:1810050000
Rubix:999221109027835


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1810 3/4_EXPOSFER FF LEVA ACC. 1810050000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:3/4" Pressione Nominale:30 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 57,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4 in |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione