2300 1/2_FULLSFER-FF-L/ALL. 2300040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV23004
Rubix:999221109027998

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 2300 1/2_FULLSFER-FF-L/ALL. 2300040000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 62 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2 in |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore