Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:1700140000
Rubix:999221109027751


Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded, en 10226-rp '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 25 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1700 3_EURO-SFER FF LEVA ALL. 1700140000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:3" Pressione Nominale:30 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded, en 10226-rp '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 25 bar |
| Lunghezza | 177 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3' |
| Diametro di passaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 389,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 474,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore