3110 11/2_DEVIAT.3VIE-T C/BASETTA 3110080000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV31108
Rubix:999221109028166

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 3110 11/2_DEVIAT.3VIE-T C/BASETTA 3110080000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 110 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1½ in / dn 40 |
| Diametro di passaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore