1821 1/2_EXPOSFER MF FARFALLA 1821040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18214
Rubix:999221109027843

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1821 1/2_EXPOSFER MF FARFALLA 1821040000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 55 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2' |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore