1821 3/4_EXPOSFER MF FARFALLA 1821050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18215
Rubix:999221109027844

Riepilogo info tecniche
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1821 3/4_EXPOSFER MF FARFALLA 1821050000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 64,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2' |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore