Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:1810070000
Rubix:999221109027837


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1810 11/4_EXPOSFER FF LEVA ACC. 1810070000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Pressione Nominale:25 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 81,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Diametro di passaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione