Riferimenti
iTap:980112
Rubix:999230322023717

Riepilogo info tecniche
| Connessione | male/female iso 228 threads '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 30 bar |
Dettagli del prodotto : VALVOLA SFERA M.F.1 1/2 MOD. 0980112 0980112
VALVOLA SFERA M.F.1"1/2 mod. 0980112
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | male/female iso 228 threads '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 30 bar |
| Lunghezza | 131,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 1/2 in (dn 40) |
| Diametro di passaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione