1700 21/2_EURO-SFER FF LEVA ALL. 1700120000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV180011
Rubix:999221109027750

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 25 bar |
Dettagli del prodotto : 1700 21/2_EURO-SFER FF LEVA ALL. 1700120000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 25 bar |
| Lunghezza | 152 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 2 1/2' |
| Diametro di passaggio | 65 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 267,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 326,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione