1721 1/4_EURO-SFER MF FARFALLA 1721020000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18212
Rubix:999221109027790

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1721 1/4_EURO-SFER MF FARFALLA 1721020000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 55 mm |
| Grandezza | 1/2' |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore