3110 1_DEVIATORE 3VIE-T 3110060000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV31106
Rubix:999221109028164

Riepilogo info tecniche
| Connessione | threaded with ring nut and union '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 30 bar |
Dettagli del prodotto : 3110 1_DEVIATORE 3VIE-T 3110060000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | threaded with ring nut and union '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 30 bar |
| Lunghezza | 185 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 in |
| Diametro di passaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore