1710 1_EURO-SFER FF LEVA ACC. 1710060000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV17106
Rubix:999221019026038
Produttore:1710060000

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : 1710 1_EURO-SFER FF LEVA ACC. 1710060000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 83 mm |
| Grandezza | 1' |
| Diametro di passaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore