3400 1/4_COMBISFER 3VIE L PAS-RID. 3400020000
VALVOLE MANUALI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:3400020000
Rubix:999221109028186


Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f/f threaded, uni iso 228/1-g '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 55 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3400 1/4_COMBISFER 3VIE L PAS-RID. 3400020000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1/4" Pressione Nominale:40 BAR Numero Vie:3 a L Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f/f threaded, uni iso 228/1-g '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 55 bar |
| Lunghezza | 77 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/4 in (dn 8) |
| Diametro di passaggio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 74,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione