Riferimenti
Valpres:71006005
Rubix:999180600106114


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded (f/f) '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 710000 3/4 _GAS CF8M CARBX VAP 71006005
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:3/4" Pressione Nominale:40 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded (f/f) '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Lunghezza | 76 mm |
| Materiale del corpo | acciaio inossidabile |
| Grandezza | 3/4' |
| Diametro di passaggio | 16,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore