1500 11/2_UNI-SFER FF LEVA ALL. 1500080000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:ART.1500 1-1/2 F/F
Rubix:999220414019933

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded, uni iso 228/1 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Dettagli del prodotto : 1500 11/2_UNI-SFER FF LEVA ALL. 1500080000
VALV.SFERA 1500 1 1/2" PN40 - FIL.FEMM-FEMM. - PASS.TOT. - CORPO OTTONE LEVA ALL
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded, uni iso 228/1 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 89 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 1/2 in |
| Diametro di passaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione