3110 3/4_DEVIAT.3VIE-T C/BASETTA 3110050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:3110050000
Rubix:999221109028163

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
Dettagli del prodotto : 3110 3/4_DEVIAT.3VIE-T C/BASETTA 3110050000
VAL.SF.3V.T PN16 3110 (131) 3/4" FFF
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Lunghezza | 74 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4 in |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione