3830 1/2_MINI-SFER FF SAB-CROMATA 3830040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV38304
Rubix:999220824129891
Produttore:3830040000

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 3830 1/2_MINI-SFER FF SAB-CROMATA 3830040000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 46 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2' |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore