3400 3/4_COMBISFER 3VIE L PAS-RID. 3400050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV34005
Rubix:999221109028189

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : 3400 3/4_COMBISFER 3VIE L PAS-RID. 3400050000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 91,4 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4 in |
| Diametro di passaggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore