VALV.SFERA 1523 3/4 - FIL.MASCH.- MASCH. - PASS.TOT. OTTONE LEVA FARFALLA 1523050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:1523050000
Rubix:999230711015878

Riepilogo info tecniche
| Connessione | male/male threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Dettagli del prodotto : VALV.SFERA 1523 3/4 - FIL.MASCH.- MASCH. - PASS.TOT. OTTONE LEVA FARFALLA 1523050000
VALV.SFERA 1523 3/4" - FIL.MASCH.- MASCH. - PASS.TOT. OTTONE LEVA FARFALLA -20° - +160°
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | male/male threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 73,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4' |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore