3931 1/2_MINI-SFER MF CROMATA 3931040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:3931040000
Rubix:999221109028242

Riepilogo info tecniche
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 3931 1/2_MINI-SFER MF CROMATA 3931040000
MINIVALV.SFERA M/F 1/2 ART.3931 - GUARN. VITON
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 46 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2 in (dn 15) |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione