2300 11/2_FULLSFER-FF-L/ALL. 2300080000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV23008
Rubix:999221109028002

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Dettagli del prodotto : 2300 11/2_FULLSFER-FF-L/ALL. 2300080000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 108 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 1/2 in |
| Diametro di passaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore