Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:1810100000
Rubix:999221109027839


Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1810 2_EXPOSFER FF LEVA ACC. 1810100000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:2" Pressione Nominale:25 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 113 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 2' (dn 50) |
| Diametro di passaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore