Riferimenti
Valpres:70006206
Rubix:999180600105784


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threading '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 705000 1 _GAS WCB FS 70006206
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1" Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threading '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 93 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Grandezza | 1' |
| Diametro di passaggio | 19,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione