2700 3/4_VALSFER-FF-L/ALL. 2700050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV27005
Rubix:999221109028072

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 2700 3/4_VALSFER-FF-L/ALL. 2700050000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 69 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4 in |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione