Riferimenti
Valpres:70000006
Rubix:999180600105653


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 105 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 700000 1 _GAS CF8M 70000006
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1" Pressione Nominale:105 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:ACCIAIO INOX
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 105 bar |
| Lunghezza | 93 mm |
| Materiale del corpo | acciaio inossidabile |
| Grandezza | 1 in / dn25 |
| Diametro di passaggio | 19,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore