3830 1/8_MINI-SFER FF SAB-CROMATA 3830010000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV38301
Rubix:999221109028218

Riepilogo info tecniche
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 3830 1/8_MINI-SFER FF SAB-CROMATA 3830010000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 41 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/8 in (dn 6) |
| Diametro di passaggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore