VALVOLA A SFERA (LEVA ROSSA) F/F 1'' ISO228 OTTONE NICHELATO 125000100
1250 Valvola a Sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Lombarda Raccordi:125000100
Rubix:160000001460096


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female iso 228 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Dettagli del prodotto : VALVOLA A SFERA (LEVA ROSSA) F/F 1'' ISO228 OTTONE NICHELATO 125000100
Valvola a sfera leva rossa
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female iso 228 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 inch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione