4030 1/2_MINI-SFER FF SAB-CROMATA 4030040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:4030040000
Rubix:999221109028245

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded, uni iso 228/1-g '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 4030 1/2_MINI-SFER FF SAB-CROMATA 4030040000
MINIV.SF.FF LEVET.4030 F.F. 1/2 (-20°C + 150 °C)
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded, uni iso 228/1-g '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 46 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2' (dn 15) |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore