1801 3/4_EXPOSFER MF LEVA ALL. 1801050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18015
Rubix:999221109027823

Riepilogo info tecniche
| Connessione | m/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
Dettagli del prodotto : 1801 3/4_EXPOSFER MF LEVA ALL. 1801050000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | m/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 50 bar |
| Lunghezza | 73 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4' dn 20 |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore