1500 3/4_UNI-SFER FF LEVA ALL. 1500050000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:1500050000
Rubix:999221109027652

Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f uni iso 228/1 threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Dettagli del prodotto : 1500 3/4_UNI-SFER FF LEVA ALL. 1500050000
VALV.SFERA 1500 3/4" PN40 - FIL.FEMM-FEMM. - PASS.TOT. - CORPO OTTONE LEVA ALLUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f uni iso 228/1 threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 53 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/4' |
| Diametro di passaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore