Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:1801100000
Rubix:999221109027827


Riepilogo info tecniche
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1801 2_EXPOSFER MF LEVA ALL. 1801100000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:2" Pressione Nominale:25 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:MASCHIO/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | male/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 131,2 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 2' |
| Diametro di passaggio | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione