1701 1/4_EURO-SFER MF LEVA ALL. 1701020000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV18012
Rubix:999221109027753

Riepilogo info tecniche
| Connessione | m/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1701 1/4_EURO-SFER MF LEVA ALL. 1701020000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | m/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 59 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/4' |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore