Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:2720040000
Rubix:999221109028087


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2720 1/2_VALSFER-FF-FARF. 2720040000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1/2" Pressione Nominale:64 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A FARFALLA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 64 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2 in |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione