Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:2720020000
Rubix:999221109028085


Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2720 1/4_VALSFER-FF-FARF. 2720020000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1/4" Pressione Nominale:64 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A FARFALLA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/4' |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore