Riferimenti
Tecnovielle:55710
Rubix:999230224015701


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded iso 228 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 20 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SARACINESCA 1 1/4 055710
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SARACINESCA Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Pressione Nominale:20 bar Numero Vie:2 Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded iso 228 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 1/4 in |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore