1721 1/2_EURO-SFER MF FARFALLA 1721040000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV17214
Rubix:999221109027792

Riepilogo info tecniche
| Connessione | m/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 1721 1/2_EURO-SFER MF FARFALLA 1721040000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | m/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 72,5 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2' |
| Diametro di passaggio | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore