Riferimenti
Tecnovielle:55708
Rubix:999230224015700

Documenti
Dettagli del prodotto : SARACINESCA 1 PN20 055708
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SARACINESCA Diametro Nominale Attacco:1" Pressione Nominale:20 bar Numero Vie:2 Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female uni iso 228/1 '' |
|---|---|
| Materiale del corpo | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
