2700 3/8_VALSFER-FF-L/ALL. 2700030000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV27003
Rubix:999221109028070

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 2700 3/8_VALSFER-FF-L/ALL. 2700030000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 3/8 in |
| Diametro di passaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore