2300 1_FULLSFER-FF-L/ALL. 2300060000
Valvole a sfera di processo Rubinetterie Bresciane
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rubinetterie Bresciane:TV23006
Rubix:999221109028000

Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
Dettagli del prodotto : 2300 1_FULLSFER-FF-L/ALL. 2300060000
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 64 bar |
| Lunghezza | 83 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1' |
| Diametro di passaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore