Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:3110070000
Rubix:999221109028165


Riepilogo info tecniche
| Connessione | female/female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3110 11/4_DEVIAT.3VIE-T C/BASETTA 3110070000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Pressione Nominale:10 BAR Numero Vie:3 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA/FEMMINA Comando:A LEVA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | female/female/female threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 100 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1¼in |
| Diametro di passaggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione