Riferimenti
Rubinetterie Bresciane:2720060000
Rubix:999221109028089


Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2720 1_VALSFER-FF-FARF. 2720060000
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SFERA Diametro Nominale Attacco:1" Pressione Nominale:40 BAR Numero Vie:2 Tipo di Attacco:FEMMINA/FEMMINA Comando:A FARFALLA Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 40 bar |
| Lunghezza | 89 mm |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1 in |
| Diametro di passaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore