Riferimenti
Tecnovielle:55702
Rubix:999230224015697


Riepilogo info tecniche
| Connessione | f/f threaded, iso 228/1 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 20 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SARACINESCA 3/8 PN16 OTTONE 055702
VALVOLA MANUALE Tipologia:A SARACINESCA Diametro Nominale Attacco:3/8" Pressione Nominale:20 bar Numero Vie:2 Materiale:OTTONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione | f/f threaded, iso 228/1 '' |
|---|---|
| Pressione di esercizio | 20 bar |
| Materiale del corpo | ottone |
| Grandezza | 1/2 in |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore